プロポンハンディポンプ(オイル専用)

プロポンハンディポンプ(オイル専用) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(オイル専用) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(オイル専用) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(オイル専用) - 共立機巧
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,SUS304サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)NBRモーター電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)1電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1500使用可能液体オイル専用揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM内容量1個
注意
※使用オイルの条件
温度・・・10℃以上50℃以下にてご使用ください。
粘度・・・粘度グレード(番手)は揚程0mの場合150番まで、揚程1mの場合は100番までです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295854HP-901850-98081302標準1060
180,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10295863HP-902850-9809836ショート595
180,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする