プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(高回転モーター) - 共立機巧

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ!
ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9790材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1207質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295906HP-201HS
185,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする