プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)

プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) - 共立機巧

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9794材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)822質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプショート周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)揚程標準型定格出力(W)160(連続)最大揚程(m)5電源コード(m)5首下長(mm)580相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295915HP-202
159,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする