アクアシステム
アルミ製ガンノズル(溶剤用)25
(1件のレビュー)
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
用途
溶剤・薬品などの小分に
トラスコ品番
494-2191
材質
本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
溶剤
内容量
1個
注意
※アルミを腐食させる液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10296098
GN-ALT25
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください