計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式

計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 - アクアシステム

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。

付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296432CUBE-56S46(1cP時)10(押上)2(吸込)吸入(2)吐出(4)AC10043
470,800
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする