ハンディ電動オイルポンプ

ハンディ電動オイルポンプ - アクアシステム

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能

付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10296597EVH-100H30(1cP時)15(押上)6(吸込)吸入(2)吐出(2.4)AC10019.5
449,200
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

EVH-100取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする