曜日別特売

オネジボール止水逆止Sメッキ

オネジボール止水逆止Sメッキ - TBC(タブチ)オネジボール止水逆止Sメッキ - TBC(タブチ)
形状ストレート流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1029985313CBO131/2
2,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
1029986220NSBOKRM203/4
6,560
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする