TBC(タブチ)
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC203
接続
Rc
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10299923
1-12 GBV
40
1-1/2
¥
5,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10299932
1-14 GBV
32
1-1/4
¥
4,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10299948
12 GBV
15
1/2
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10299957
1 GBV
25
1
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
10299966
2 GBV
50
2
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10299975
34 GBV
20
3/4
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材