曜日別特売

ボールバルブ

ボールバルブ - TBC(タブチ)
形状ストレート材質(本体)C3771B接続Rcハンドル形状レバー式内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103020051-12 FBV401-1/2
7,390
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
103020141-14 FBV321-1/4
5,810
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030202312 FBV151/2
2,300
2,198
2,418(税込)
30日以内出荷
返品不可
103020481 FBV251
3,880
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
103020572 FBV502
10,770
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030206634 FBV203/4
2,730
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030203214BV81/4
1,970
取扱い終了
1030207538BV103/8
1,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする