TBC(タブチ)
ボールバルブ直
(2件のレビュー)
常温の水・油・空気で許容圧力2.75Mpaです。
形状
ストレート
材質(本体)
C3771B
接続
R×PS
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302093
13 BBM
13
1/2
¥
2,580
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10302102
20 BBM
20
3/4
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材