TBC(タブチ)
ボールバルブ両ナット型
(1件のレビュー)
トラスコ品番
812-7832
形状
ストレート
材質(本体)
C3604BD
質量(g)
100
接続
G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302118
13 BBG
13
1/2
¥
3,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材