TBC(タブチ)
メネジボール止水逆止Sメッキ
形状
ストレート
流体
水道水
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
R×Rc
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302373
13CBG
13
1/2
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10302382
20NSBGKRM
20
3/4
¥
6,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材