東芝ライテック
小形蛍光ランプ
色
3波長形昼白色
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
定格平均寿命(時間)
3000
電球の種類
蛍光ランプ
光色
3波長形昼白色
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
管長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10689482
FL6EX-N-H A
460
6
210.5
¥
8,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
10689498
FL8EX-N-H A
280
8
287
¥
8,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る