中川ケミカル
バンガード バンガード15W
色
透明
トラスコ品番
851-4061
長さ(mm)
416
質量(g)
24
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
28
適合種別
15W形
材質(キャップ)
シリコンゴム
材質(チューブ)
ポリカーボネート樹脂
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10309224
BG-15W
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る