バンガード バンガードオレンジ40Wスリム

バンガード バンガードオレンジ40Wスリム - 中川ケミカル

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。

用途
食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)1172内径(Φmm)30消費電力(W)40外径(Φmm)31種別40形光色オレンジトラスコ品番851-4084材質/仕上(チューブ)ポリカーボネート、(キャップ)シリコンゴム質量(g)89キャップ特殊二層構造内容量1個
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10309452BG-OR-40W-SS
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする