曜日別特売

ケーブルカウンター

ケーブルカウンター - 宣真工業
(2件のレビュー)

線の検尺がスピードアップ。
小型で場所を取らず、取扱いが簡単。
細い線からロープ等あらゆる線の検尺が可能です。

トラスコ品番851-1215質量(g)300表示カウンター表示:99m99cmまで(下2桁cm表示)測定誤差2%以内計測範囲Φ1mm~Φ18mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10310798326
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10310798
2018-09-11
用途: 10mの電線ケーブルの切断計測に使用
卸売・小売業

計測ローラーが“滑る”のでしょうか?
50本の計測で10M~16Mとスペック以上の差異が生じ
正直言って、使い物になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 10310798
2017-09-14
用途: 11㎜φロープの長さ測定
株式会社テクニカル建設業・工事業

ロープを測定するのは結構不正確ですね。
もともとケーブル測定用ですからしょうがないですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする