326 ケーブルカウンター 宣真工業 10310798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルカウンター

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10310798 品番326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400

線の検尺がスピードアップ。
小型で場所を取らず、取扱いが簡単。
細い線からロープ等あらゆる線の検尺が可能です。

トラスコ品番851-1215 質量(g)300 表示カウンター表示:99m99cmまで(下2桁cm表示) 測定誤差2%以内 計測範囲Φ1mm〜Φ18mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10310798
2018-09-11
用途:
10mの電線ケーブルの切断計測に使用
卸売・小売業

計測ローラーが“滑る”のでしょうか?
50本の計測で10M〜16Mとスペック以上の差異が生じ
正直言って、使い物になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
10310798
2017-09-14
用途:
11oφロープの長さ測定
株式会社テクニカル 様 (建設業・工事業)

ロープを測定するのは結構不正確ですね。
もともとケーブル測定用ですからしょうがないですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする