PS150 精密ピンポール STS 10313248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ピンポール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10313248 品番PS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

9mmΦの光波ミニプリズム用のピンポールです。
脱着可能なステンレス製の石突はサビに強く、抜群の強度です。
パイプケース入で持ち運びに便利です。

付属品5cm石突・パイプケース付 材質ステンレス 外径(Φmm)9 長さL1.5m トラスコ品番807-2497 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62760758
2021-08-11
用途:
測量
建設業・工事業

ケース付きで何も問題なく
普通に使用しています。
この商品は曲げると元に戻すのが難しく
使うのが憚れるようになるので
しっかりしたケースに価値がある。

対象商品:
10313232
2021-06-16
用途:
測量用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

測量のためミニプリズムを付けて使用してます。無名ブランドや30cmの継ぎ接ぎでないので、信頼度があります。

対象商品:
10313232
2018-01-04
用途:
測量作業時

安価で購入できとても満足しています。作りもしっかりしているので
いいし頃ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする