曜日別特売

目地ツマール

目地ツマール - 友定建機
(1件のレビュー)

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。

用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に材質スチール、シリンダー:樹脂トラスコ品番851-0772寸法(mm)565×82×210質量(kg)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10314447G-800
20,928
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10314447
2021-01-17
用途: 壁面の2丁掛けタイルの目地詰め
開拓舎建設業・工事業

友定の電動式目地埋め専用工具を使っていましたが、軽さを考慮すると目地ツマールが扱い易い。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする