曜日別特売

フロア用ステープル 1500本

フロア用ステープル 1500本 - タチカワ

フロア用ステープル特殊接着剤付です。

用途フロア用ステープル足長(mm)32肩幅(mm)8トラスコ品番828-1051材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)7.1【コート】ブルー(特殊接着剤付)先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット1連接着本数50線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10710315T1132F M
13,520
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする