フクハラ
膜式エアードライヤー
超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。
小スペース設計です。
電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。
圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。
用途
末端エアからドレンが出てお困りの工場に
最大使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入口空気温度(℃)
入口空気圧力(MPa)
トラスコ品番
材質
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10315734
MD30-4
-
-
810-6476
ABS、アルミニウム、SUS304
Rc1/2
¥
600,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315743
MD30SM-4
-
-
810-6477
ABS、ADC、アルミニウム、SUS304
Rc1/2
¥
710,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315752
MD40-6
-
-
810-6478
ABS、アルミニウム、SUS304
Rc3/4
¥
660,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315768
MD40SM-6
2~60
0.2~1.5
810-6479
ABS、ADC、アルミニウム、SUS304
Rc3/4
¥
820,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315777
MD50-6
-
-
810-6480
ABS、アルミニウム、SUS304
Rc3/4
¥
840,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315786
MD50SM-6
-
-
810-6481
ABS、ADC、アルミニウム、SUS304
Rc3/4
¥
990,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315795
MD60-8
-
-
810-6482
ABS、アルミニウム、SUS304
Rc1
¥
1,260,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10315804
MD60SM-8
2~60
0.2~1.5
810-6483
ABS、ADC、アルミニウム、SUS304
Rc1
¥
1,440,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。