山本光学
レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ)
1/100減衰 一部透過タイプです。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。
形状
ゴグル型
機能
メガネ併用可
質量(g)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
レンズの呼称
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10319435
YL-130M ND-YAG(SHG)
812-1978
レッド
ヤグ2倍波
1-7986-01
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10319462
YL-130M VISIBLE LASER DIODE
812-1926
ブルー
可視光半導体
1-7986-02
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください