曜日別特売

皮製 ゴム式足カバー

皮製 ゴム式足カバー - 富士グローブ
(4件のレビュー)

耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります
両側1セットです。

用途建設・土木・溶接材質牛床革仕様全長240mmトラスコ品番851-3495丈(cm)24足首周り(cm)27~30ふくらはぎ周り(cm)31~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10319968219
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 溶接
卸売・小売業

足首周り下限27cmとなっていますが、厚手のズボンを履いて28cmの状態でほぼ装着できないくらい小さいです。恐らく女性用だと思います。この状態で使用できる男性は限られているのではないかと思います。安いものではないので自分で紐をつけて使用したいと思います。

対象商品 : 10319968
2021-11-30
用途: 溶接用
その他業種

溶接時どうしても足首辺りに火花が飛び火傷をしたため購入。専用のブーツタイプの物が
有るようですが、結構な価格のため良い物は無いかと思い検索したらこの商品を見つけました。溶接が職業ではない為、趣味でバイクパーツを作るだけなので、これで充分。価格も安く助かります。

2023-07-11
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

27cmの足には小さくて履けず。残念な買物でした。

対象商品 : 10319968
2023-02-09
用途: 溶接

どう考えても細すぎる。
ゴムと言っても幅広のゴムなのでほとんど伸びない。
ボタンが止まらず装着すらできなかったので、サイズを増やすかベルクロにして欲しい。
サイズを確認してから買うべきだった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする