曜日別特売

蛍ロープ3M

蛍ロープ3M - ヨシオ

ロープ全体に反射材を編込んでいるので車などのライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
カラビナ付なので取り付けが簡単に出来ます。

用途
交通安全用品に
仕様
全日本交通安全協会認定第18002号
トラスコ品番
852-1637
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン、カラビナ:鉄
色
イエロー
幅(cm)
1
長さ(cm)
300
内容量
1セット(8個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10710324HR-3
¥24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする