ヨシオ
反射たすき1
夜間など、反射材を表にして着用していただくと、車のライトを反射して光ってドライバーに居場所を知らせます。
リバーシブルなので昼間は黄色面を表にして使用できます。
用途
交通安全用品に
色
ホワイト
仕様
全面反射材使用
トラスコ品番
852-1639
材質
ポリプロピレン・PVC、鉄
幅(mm)
35
高さ(mm)
1290
質量(g)
60
奥行(mm)
1
内容量
1セット(15個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10879767
HT-1
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650