ヨシオ
反射たすき2
夜間など、反射材を表にして着用していただくと、車のライトを反射して光ってドライバーに居場所を知らせます。
リバーシブルなので昼間は黄色面を表にして使用できます。
用途
交通安全用品に
色
イエロー
仕様
全日本交通安全協会認定
トラスコ品番
852-1640
材質
ポリプロピレン・PVC
幅(mm)
35
高さ(mm)
1290
質量(g)
56
奥行(mm)
1
内容量
1セット(15個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10879776
HT-2
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650