曜日別特売

放電ほたるくん黒

放電ほたるくん黒 - ヨシオ

反射材と静電気除去が一緒になったブレスレットです。
本品でドアノブなどに接触すると、コロナ放電により静電気の除去が可能です。
ブレスレット全体に反射材を編込んでいるので夜間など車のライトを反射して光ってドライバーに知らせます。

用途交通安全用品・静電気除去に仕様全日本交通安全協会認定第16009号トラスコ品番852-1633幅(mm)68高さ(mm)55材質(本体)ゴム/ステンレス繊維、鋳物質量(g)18奥行(mm)7内容量1セット(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10886268HD01-BK
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする