放電ほたるくん赤
反射材と静電気除去が一緒になったブレスレットです。
本品でドアノブなどに接触すると、コロナ放電により静電気の除去が可能です。
ブレスレット全体に反射材を編込んでいるので夜間など車のライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
用途交通安全用品・静電気除去に
色赤
仕様全日本交通安全協会認定第16009号
トラスコ品番852-1634
幅(mm)68
高さ(mm)55
材質(本体)ゴム/ステンレス繊維、鋳物
質量(g)18
奥行(mm)7
内容量1セット(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |