呉英製作所
KIRIEMON 105
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20/15
トラスコ品番
852-3916
質量(g)
80
チップ高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326234
2242
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください