呉英製作所
Y型カップホイールNDX
外径(Φmm)
98
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20/15
トラスコ品番
852-4829
幅(mm)
6
質量(g)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326277
2062
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください