呉英製作所
カワラベガ DX
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
6
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3927
質量(g)
90
チップ高さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326313
2394
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください