呉英製作所
カワラベガ ST
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
5
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-3926
質量(g)
85
チップ高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326322
2393
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください