呉英製作所
シザースブルー 150
外径(Φmm)
150
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
852-3934
質量(g)
300
チップ高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326392
2407
¥
13,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください