呉英製作所
シザースレッド 180
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-3933
質量(g)
410
チップ高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326426
2403
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください