呉英製作所
目荒らし用カップ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
852-4832
幅(mm)
20
質量(g)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326444
2070
-
¥
24,420
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66449848
2070【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
24,420
¥
18,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください