呉英製作所
タイルベガ125
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22/20
トラスコ品番
852-3915
質量(g)
155
刃厚(mm)
1.6
チップ高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326487
2240
125
22/20
1.6
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください