呉英製作所
パワーレーザー 125
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
22/20
トラスコ品番
852-3906
質量(g)
150
チップ高さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326548
2161
¥
22,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください