呉英製作所
パワーレーザー 180
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4/22/20
トラスコ品番
852-3908
質量(g)
320
チップ高さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326566
2163
¥
30,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください