曜日別特売

乾式ブレード 10 エックスタイプ 25.4穴

乾式ブレード 10 エックスタイプ 25.4穴 - 呉英製作所
外径(Φmm)256穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-3940質量(g)865刃厚(mm)2.5チップ高さ(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10326733272225625.42.5
23,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする