呉英製作所
乾式ブレード 14 エックスタイプ 30.5穴
外径(Φmm)
354
刃厚(mm)
3
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
852-3941
質量(kg)
2.6
チップ高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326846
2723
¥
36,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください