呉英製作所
湿式ブレード 12 エックスタイプ 27穴
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
27
トラスコ品番
852-3937
質量(kg)
1.1
刃厚(mm)
3
チップ高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326907
2680
305
27
3
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください