チップソージャパン
マックスギア ガルバ・板金用160
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数(p)
60
トラスコ品番
776-9016
質量(g)
287
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327598
MGB-160
¥7,900
¥
5,398
¥5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください