LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328228
YF 80
80
16
20
1.4
窯業サイディング
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
10328176
YF 100
100
20
20
1.4
窯業サイディング
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
10328185
YF 110
110
22
20
1.4
窯業サイディング
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
10328194
YF 125
125
24
20
1.4
窯業サイディング
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
10328203
YF 160
160
32
20
1.6
窯業サイディング
¥
5,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10328212
YF 180
180
36
20
1.6
窯業サイディング
¥
6,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください