ハウスビーエム
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 125mm×28P
適合材
鉄工
刃数(p)
30
内径(Φmm)
20
トラスコ品番
809-4889
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328465
US-125
30
125
20
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください