トーケン
切断砥石125mmステンレス用
穴径(Φmm)
22
適合材
ステンレス
粒度
46K
研削材
WA
トラスコ品番
809-2449
厚さ(mm)
2
質量(g)
60
外径(Φmm)
125
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10713456
RA-125-WA
125
22
2
46K
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください