曜日別特売

切断砥石355mmステンレス用

切断砥石355mmステンレス用 - トーケン
穴径(Φmm)25.4適合材ステンレス粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2455厚さ(mm)2.9質量(g)640外径(Φmm)355内容量1セット(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10885245RA-355-WA35525.42.946K
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする