トーケン
切断砥石Kタイプ(軟)405
トラスコ品番
809-2463
粒度
36
厚さ(mm)
3
質量(g)
880
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
405
研削材
A
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885272
RA-405K
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください