東京オートマック
マジック式サンドペーパー 8枚入り #60
アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途
研磨・磨き・バリ取りに
粒度
60
トラスコ品番
852-2915
材質
マジック式サンドペーパー
質量(g)
98
ペーパー寸法(mm)
100×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340968
SAND-PAPER-#60
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません