曜日別特売

マジック式サンドペーパー 8枚入り #800

マジック式サンドペーパー 8枚入り #800 - 東京オートマック

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。

用途研磨・磨き・バリ取りに粒度800トラスコ品番852-2916材質マジック式サンドペーパー質量(g)35ペーパー寸法(mm)100×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10340977SAND-PAPER-#800
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする