エレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用)

エレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用) - コミーエレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用) - コミーエレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用) - コミー

エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!!
厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm)
質量は超軽量の約40gに。(従来品60g)
世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。

用途室内専用型式角型高さ(mm)205厚さ(mm)2.1仕様強力両面テープで貼付像の大きさ(曲面R)小(180R相当)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例10342106F8BN75
18,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
地域運賃
10342115F9BN85
18,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする